曜日別特売
ABN4F22B Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈) IDEC(和泉電気) 59735742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
接点構成2a2b
ボタン色
内容量1個注文コード59735742品番ABN4F22B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
接点構成2a2bボタン色種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形ガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59735663
2017-04-05
用途: プレスの押し釦スイッチの交換
瀬尾製作所株式会社

交換前の押し釦スイッチと同じ寸法で取付ける事ができ
大変簡単に取付けることかできた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする