アストロ
ドリンクホルダーベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59735868
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
【幅広く活躍】一般的なペットボトルに対応。登山やサバイバルなど激しいレジャーから、普段の散歩にも外仕事にも。
用途
【頑丈吊り下げ】強力な面テープとホックの二重ロックでペットボトルを支えきる。【バックルホルダー】飲みたい時はバックルを外すだけ。軽い力で外せる。【コンパクトサイズ】軽量だからキーホルダー感覚で使える。小さいからポケットに入れても邪魔にならない。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
21
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約140×25×10
注意
※【ご注意】
※ホルダー部分のプラスチックを強く広げないでください。破損する恐れがあります。ホックボタンが硬い場合があります。使用続けていただきますと馴染んでくるかと思います。ペットボトルが重すぎる場合、吊り下げ元が破損する恐れがあります。