不二空機
超高速ペンシルグラインダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
59736005
品番
FG-06-1
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
高精度、高速回転、持ちやすさが生み出す「ムラ」のない仕上げ面です。
金型加工の仕上げや修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
用途
金型加工の仕上げや修正、彫刻などに
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
空気消費量(m
3
/min)
0.17
ホース取付口
Rc1/4
トラスコ品番
124-7476
全長(mm)
153
使用工具
先端/軸径3mm(砥石)
チャック内径(Φmm)
3
使用空気圧力(MPa)
0.63
排気方向
後方