曜日別特売
KZ-A1V7S ビルトインタイプ Aシリーズ Panasonic(パナソニック) 59736665

KZ-A1V7S ビルトインタイプ Aシリーズ Panasonic(パナソニック) 59736665
KZ-A1V7S ビルトインタイプ Aシリーズ Panasonic(パナソニック) 59736665
KZ-A1V7S ビルトインタイプ Aシリーズ Panasonic(パナソニック) 59736665

ビルトインタイプ Aシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台口数3口ジェットブラック/ブラック注文コード59736665品番KZ-A1V7S
参考基準価格(税別)¥530,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

機能性とデザイン性を兼ね揃えたハイグレードモデル

ジェットブラック/ブラック幅(cm)75口数3口対応ダブル(左右IH)オールメタル対応
関連資料:(0.23MB) (19.14MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする