測定範囲メタン/0~100%LEL
酸素/0~25.0vol%
表示方式液晶デジタル(バックライトつき)
デジタル数値表示/デジタルバー表示 ※上デジタルバー表示は可燃性ガスがメインの場合のみオートレンジ切替:0~10%LEL(Lレンジ)、0~100%LEL(Hレンジ)
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約15(無警報時、20℃、バックライトOFF時)
※環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
検知原理メタン/ 接触式燃焼式
酸素/隔膜ガルバニ電池式
指示精度メタン/フルスケール±5%
酸素/±0.3%vol%(JIS T 8201 準拠) ※同一測定条件による。
警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅
故障警報時/ブザー赤色ランプ点滅、液晶表示
警報設定値メタン/20%LEL
酸素/ 18.0%vol%