曜日別特売
DLV45A06P-AA K 高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ) 日東工器 59738385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
回転数(min-1[r.p.m])650
ビットプッシュスタート
内容量1台注文コード59738385品番DLV45A06P-AA K
参考基準価格(税別)¥97,200販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。
クリーンを追求した環境配慮設計です。
モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。
新デザインボディで効率的な排熱構造。
誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。
ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。

入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク(N・m)2.00~4.50適合ねじ(mm)(小ねじ)4.5~6.0、(タッピングねじ)4.0~5.0ビットプッシュスタート付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)回転数(min-1[r.p.m])650トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付適合ねじ(mm)小ねじ4.5~6.0適合ねじ(mm)タッピングねじ4.0~5.0

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする