TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5個)
適合
Φ22 TWシリーズ 平形ユニット用
Φ22 TWシリーズ ボタンユニット用
Φ22 TWシリーズ プッシュプルユニット用
Φ22 TWシリーズ プッシュロック鍵リセット用
外形寸法(mm)□24.8×H8(9.5)
ボタン色赤(R)
内容量1セット(5個)注文コード59738393品番ABQW2B-RPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥485
材質ポリアセタール樹脂形状角突形外形寸法(mm)□24.8×H8(9.5)ボタン色赤(R)主な用途ユニット用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59738393ABQW2B-RPN0528955326ABQW2BRPN05ABQW2B-RPN05 TWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気) 28955326TWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)1箱(5個)
289
税込318
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする