IDEC(和泉電気)
TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(5個)
1パック(5個)
1セット(5個)
1セット(2個)
1個
適合
Φ22 TWシリーズ 平形ユニット用
Φ22 TWシリーズ ボタンユニット用
Φ22 TWシリーズ プッシュプルユニット用
Φ22 TWシリーズ プッシュロック鍵リセット用
外形寸法(mm)
□24.8×H8(9.5)
Φ23.6×H3(4.8)
Φ29×H12.5
Φ40/Φ23.6×H20.2
Φ40/Φ23.6×H14
ボタン色
黄(Y)
緑
赤
乳白
青
全47種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
59738427
品番
ABQW2B-YPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥485
材質
ポリアセタール樹脂
形状
角突形
外形寸法(mm)
□24.8×H8(9.5)
ボタン色
黄(Y)
主な用途
ユニット用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59738427
ABQW2B-YPN05
28955353
ABQW2BYPN05
TWシリーズ 押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)
1箱(5個)
¥
519
税込
¥571
注文コードが変更になりました。