曜日別特売
OZG-EM-010K 【レンタル】オゾンガスモニタ(校正書付) アプリクス 59738589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OZG-EM-010K 【レンタル】オゾンガスモニタ(校正書付) アプリクス 59738589
OZG-EM-010K 【レンタル】オゾンガスモニタ(校正書付) アプリクス 59738589

【レンタル】オゾンガスモニタ(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)60
内容量1台注文コード59738589品番OZG-EM-010K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

センサー交換はコネクタの抜き差しで簡単に行えます。また、初期校正では、ゼロ調整後、センサー補正係数に合わせるだけでスパン調整が行えます。
伝送出力によりオゾン濃度がリアルタイムで出力されていますので、濃度監視ができます。
警報出力として接点1cを採用していますので、設定値に対してON/OFFができます。また、電源オフ時は警報出力オンとなります。

出力信号
濃度信号/4~20mA絶縁型、負荷抵抗600Ω以下
警報接点/1c接点、0.5A、AC125V
セット内容本体、センサー、調整用マイナスドライバー、ヒューズ、取り付け板、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)154×113×76(突起物含まず)質量(g)約750取付方式M4ビス止め使用温度範囲(℃)-5~+40(推奨範囲10~35)電源(V)AC100±10% 50/60Hz表示濃度/3桁LED、最小表示0.01ppm接続方式端子台測定精度F.S.の±10%以内(校正時)、F.S.の±25%以内(1年間)範囲濃度/0~1.00ppm再現性(%)±5以内(繰り返し)その他の機能ゼロ調整、スパン調整、ファクター、アジャスト機能、センサー断線ランプ表示、警報出力チェック使用湿度範囲30~95%R.H.(推奨範囲40~95%R.H.)応答時間(秒)90以内(90%)寿命センサー/1年(無校正寿命)、2年(出力寿命)消費電力(VA)約50警報方式ランプ点灯、接点出力(電源オフ時はN.C)検知方式拡散式警報設定値0.10~1.00ppm(任意設定)警報精度±30%以内警報設定警報設定ボリュームで調整サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,720/税込2,992
北海道地方数量1につき3,680/税込4,048
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする