ABS212NG Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気) 59738962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個動作方式モメンタリ接点構成1a2bボタン色注文コード59738962品番ABS212NG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

端子カバー不要。

動作方式モメンタリ接点構成1a2bボタン色種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06926857
2021-11-21
用途: 制御盤
大和電設設計事務所建設業・工事業

接点ブロックが旧型と互換ありで良し、赤のb接点×一の在庫が欲しい

1が参考にしています
対象商品 : 06926762
2016-06-19
用途: 制御盤の補修
渡辺電気

お客様(農園)所有の約30年前の制御盤の補修に使用しました。もともと使用していたものはすでに廃盤ですが代替品としては必要にして十分だと思います。ボタンのバネが少し硬いような気がしますが、不用意な操作の防止の意味ではこれくらいが丁度いいと思います。

対象商品 : 06926762
2016-08-04
用途: 制御盤の修理

接点の追加が楽で、作業がしやすい。

対象商品 : 06926762
2015-08-27
用途: 機械の起動、停止スイッチ
有限会社フジ製作所

突起型なので、押しやすく作業がしやすいです。

対象商品 : 06926841
2014-05-16
用途: 農機のスイッチ交換に使用

防水キャップを取り付けて使用すると少々の雨でも問題なく使用できる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする