TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5個)
適合
Φ22 TWシリーズ 平形ユニット用
Φ22 TWシリーズ ボタンユニット用
Φ22 TWシリーズ プッシュプルユニット用
Φ22 TWシリーズ プッシュロック鍵リセット用
外形寸法(mm)Φ23.6×H9.5(11.5)
ボタン色青(S)
内容量1セット(5個)注文コード59739933品番ABW2B-SPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥485
材質ポリアセタール樹脂形状突・角丸外形寸法(mm)Φ23.6×H9.5(11.5)ボタン色青(S)主な用途突形ユニット用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59739933ABW2B-SPN0528955536ABW2BSPN05画像準備中TWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)1箱(5個)
469
税込516
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする