曜日別特売
LR-20A 【レンタル】レベルレコーダー 2チャンネル リオン 59741145

【レンタル】レベルレコーダー 2チャンネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)90
内容量1台注文コード59741145品番LR-20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
各チャンネルは独立しており、ペン動特性は別々に設定できます。したがって騒音、低周波音、振動レベルの各モードを組み合わせて、またレベルと電圧の組み合わせでも記録できます。
交流信号だけでなく直流の信号も記録できます。
電圧を対数化したレベルと電圧を記録できるため、例えば騒音レベルと振動加速度、変位、速度との関係あるいは風速、回転数などとの関係の測定ができます。
チャンネルAからチャンネルBのレベルを差し引いたレベル差の記録ができ、壁などによる遮音量の測定や離れた点間の減衰量の測定が簡単にできます。
マーカーペンを持っており、記録紙の端にマークできます。リモートによるマーカーペン操作も可能です。
記録ペンは騒音計などのメータと等価に動く指数変速形であるため、信号の継続時間、立ち上がり速度やどのようなレベル変動によってもメータの指示値を忠実に記録します。
真の実効値(True RMS)検出回路により、波高率10で偏差0.5dBという実効値電圧記録精度を持ち、どのような信号も正確に記録できます。
3電源方式で、どのような場所でも測定できます。
交流電源100Vと充電式電池を併用すれば、連続約5時間の停電保障機能付きとなります。
電池を含んで4.6kgという小型ポータブルタイプ。

仕様
型式認証番号/LR-20AA:第JR-10号
リミッター/フォトインタラプタによる無接触方式
紙送り部/0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/sの8段階切り替えおよび外部同期(パルス駆動)、後進30mm/s
紙送り方式/パルスモーター方式
紙送り速度/0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/sの8段階切り替えおよび外部同期(パルス駆動)、後進30mm/s
記録紙/一般用:記録幅50mm×2 長さ:1巻約50m、最小目盛間隔1mm 時間目盛間隔5mm
マーカー/記録紙の端にマーキング(パネル面スイッチおよびリモート)
紙送り外部同期/外部からのパルスにより同期連動可能
リモートコントロール端子/周波数分析器と同時接続可能
入力電圧(V)
AC入力 LOG、LINともにフルスケールに要する電圧0.5~50(RMS)
DC入力 LOG、LINともにフルスケールに要する電圧0.5~50
機能
記録モードは各チャンネル独立。
AC、DC両入力による記録可能。
LOG(レベル)、LIN(電圧)、レベル差の記録。
1~20KHzの周波数範囲。
50dB(レベル)、50mm(電圧)の記録レンジ。
True RMS検出方式、波高率10で0.5dB。
3種類のペン動特性。
マーカーペン付き。
耐環境特性に優れ、長時間記録の可能な3色のファイバーペン。
0.01から30mm/secまで8種類の記録紙速度。
記録紙の逆送りが可能(30mm/sec)。
記録紙検出機構により記録紙がなくなると紙送りとペン動作の自動停止。
ペン、紙送り、マーカーのリモートコントロール。
周波数分析器、フィルタとの同期駆動。
マスタスレイブによる他機種との連動。タイマー、チャートワインダなど多くのオプション。
AC100V、DC9~16V、電池による3電源方式。
夜間測定のための記録紙照明ライト付き。
充電式電池の併用により停電保障5時間。
記録モード
LOG(レベル)、LIN(電圧)、レベル差
レベル差記録可能 A-B(LOGスケール)(チャネルA)
セット内容本体、アクリルカバー、記録紙、ファイバーペン、ACアダプター、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約4.6(電池含む)電源AC100V(ACアダプター使用)、単1形乾電池×9、外部電源端子にDC9V~12Vを供給寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×310×250チャンネル数2(各チャンネル独立 共通仕様)記録方式自動平衡形動特性騒音計JIS規格によるFAST、SLOWおよび振動レベル計JIS規格による動特性レベルレンジ記録/50dBおよびリニア(50mm)消費電流(mA)約500(DC12V時)外部制御機能周波数分析器などとの同期連動およびペンならびに紙送り動作の外部制御が可能周波数範囲1~20000Hz±0.5dB(記録幅50dB)ただし、1Hzでは±1dB入力インピーダンス10KΩ不平衡ライト種類照明用ライト(パネル面スイッチによる点滅)整流方式レベル差記録可能 A-B(LOGスケール)(チャネルA)サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,680/税込4,048
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき6,560/税込7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする