DO‐32A 【レンタル】低濃度ポータブル溶存酸素計 東亜DKK 59741520

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】低濃度ポータブル溶存酸素計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台レンタル日数(日)120測定範囲溶存酸素:0~19.99μg/L(ppb)、0~199.9μg/L(ppb)、0~1.999mg/L(ppm)、0~19.99 mg/L(ppm) 温度:0~45℃レンタル日数(日)120注文コード59741520品番DO‐32A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

μg/L(ppb)オーダを高速応答、高精度測定
火力、原子力発電所、金属材料腐食試験プラント、半導体製造装置などの給水系統に含まれる、微量の溶存酸素量をハイレスポンスで、しかも高精度で測定。温度の同時測定、同時表示をはじめ、とりわけ、測定のオートレンジ化がポイントです。

仕様
【温度補償範囲】自動温度補償(5~45℃)
【測定液条件】圧力:0.5MPa(5kgf/cm2)以下、流量:0.05~2L/min(フローセル使用時)、温度:0~50℃
【周囲条件】0~45℃ 0~85%RH
セット内容本体(単2電池×6) 、電極(OE-584302)、フローセル部、ACアダプター(YD-12)、出力ケーブル、電極電解液、電極用交換膜×3、予備oリング(黒・白/各1)、ショルダーベルト×2、収納ケース(本体・電極・溶存酸素電極)質量(kg)約2.1測定範囲溶存酸素:0~19.99μg/L(ppb)、0~199.9μg/L(ppb)、0~1.999mg/L(ppm)、0~19.99 mg/L(ppm) 温度:0~45℃電源単2形アルカリ乾電池6本またはAC100V(専用アダプタ)測定方式隔膜型ポーラログラフ法アナログ出力溶存酸素:0~1V(各レンジ共0~F.S.) 温度:0~450mV(0~45℃)繰返し性(計器本体)溶存酸素:±0.1μg/L(0~19.99μg/Lレンジ)、±0.3μg/L(0~199.9μg/Lレンジ)、±0.003mg/L(0~1.999mg/Lレンジ)、±0.03mg/L(0~19.99mg/Lレンジ) 温度:±0.5℃外寸法(mm)約160(高)×250(幅)×95(奥)サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,680/税込4,048
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき6,560/税込7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする