曜日別特売
SA-78 【レンタル】2ch小型FFT分析器 リオン 59741845

【レンタル】2ch小型FFT分析器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)120
内容量1台注文コード59741845品番SA-78
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

2ch入力で、現場でも手軽に伝達関数の測定が可能。
FFT分析だけでなくオクターブバンド分析も可能(合成)。
分析周波数の上限が80KHzなので、超音波の分析も可能。
メモリーカードに測定結果の保存や時間波形の収録が可能(波形収録は波形収録カードSA-78WRを使用)。
収録波形の解析が波形解析ソフトウェアCAT-78WRまたは多チャンネル分析処理器SA-01で可能。
交流出力端子を持ちデータレコーダーなどに接続が可能。
単2形アルカリ乾電池4本で約15時間使用が可能(バックライト、定電流駆動電源OFF)。

仕様
基準チャンネル/AchまたはBchを選択可能
演算関数/時間波形、パワースペクトル、クロスパワースペクトル(振幅、位相)、伝達関数(振幅、位相)、コヒーレンス
時間窓/レクタンギュラ、ハニング、フラットトップ
FFTズーム/101(1倍)、201(2倍)、401(4倍)、801(8倍)、1,601(16倍)ライン
オーバーオール値/通常のオーバーオール値と、演算による周波数補正後のオーバーオール値を同時演算(周波数範囲が指定された場合には、これらのパーシャルオーバーオールを演算)
グラフ数/1または2
グラフ種類/時間波形、パワースペクトル、クロススペクトル(パワー)、クロススペクトル(位相)、伝達関数(振幅)、伝達関数(位相)、コヒーレンス
ピークリスト/設定されたグラフ種類において、ピークの大きい順に周波数および数値をリスト表示
(※時間波形、クロススペクトル(位相)、伝達関数(位相)、コヒーレンスではピークリスト表示は行われない)
時間波形表示点数/128
Y軸表示/リニア、dB
カーソル/カーソル位置のX値とY値を表示(1画面表示の場合、2本の力一ソル差読み取り可)パワースペクトルグラフのオーパーオール値を表示パーシャルオーバーオールの周波数範囲を指定可能
基準値設定/0[dBEU]相当のEU値を指定
ファイル操作/コンパクトフラッシュカードのSA-78用初期化、コンパクトフラッシュカードに保存されているファイルの表示、指定したファイルの上書きおよび削除
レジューム/電源OFF時の設定条件を記憶、電源ON暗に前回の設定条件で起動
校正値設定/Y軸表示がJニアのとき、1[EU]相当の電圧値[V]を指定、Y軸表示がdBのとき、0[dBEU]相当の電圧レベル[dBV]を指定(校正値反映後のオーバーオール値を確言しながらの設定が可能)
ダイナミックレンジ/85dB(ただし、50kHzレンジおよぴ80kHzレンジでは60dB)
基準チャンネル/AchまたはBchを選択可能
周波数補正特性
種類:A特性、ユーザ定義2種類
対象:オーバーオール値
※ユーザー定義は、表計算ソフトウェアなどで作成した周波数補正データをコンパクトフラッシュカード経由で読み込み
消費電流(mA)
LCD/バックライトOFF、定格電圧6V時 約250mA
LCD/バックライトON、定格電圧6V時 約350mA
(定電流駆動電源OFF時)
表示単位
X軸/Hz、msec
Y軸/V、EU、dB、dBEU、DEG(度)
トリガー
【トリガモード】
フリーラン、シングル、リピート
【トリガソース】
入力信号レベル、外部トリガ信号
【トリガポジション】
-4096(プリ)~+4096(ポスト)
【トリガスロープ】
立ち上がり(+)、立ち下がり(-)
【トリガレベル】
レンジフルスケールの-15/16~+15/16、1/16ステップ
入力フィルター
ハイパス:20Hz,100Hz(-1dB点)、ローパス:1kHz, 20kHz(-1dB点)
いずれもOFF可能、遮断特性は-18dB/oct
平均演算
演算モード:算術平均、指数平均、ピークホールド(パワースペクトルのみ)
演算領域:時間領域(算術平均のみ)、周波数領域
平均回数:1~8000
※時間領域での平均を行った場合には、平均化された時間波形に対する分析が行われる
オクターブ合成
種類:1/1オクターブバンド、1/3オクターブバンド
対象:パワースペクトル、クロスパワースベクトル(16倍ズーム時)
微積分
種類:-1/ω2、1/jω,jω、-ω2
対象:パワースペクトル、クロスパワースベクトル、伝達関数
セット内容本体、波形収録カード(SA-78WR)、ACアダプター、2チャンネル入力変換アダプター、CFカード、CFカードアダプター、簡易取扱説明書(2ch小型FFT分析器用)、簡易取扱説明書(波形収録カード用)、通信ケーブル(BNC-BNC)×2、収納ケース、取扱説明書質量(g)約840電源単2形乾電池×4本、ACアダプター寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)174×156×45.7(突起物を除く)チャンネル数入力部/2電源電圧(V)4.5~6.8レベルレンジ-40~+20dB (10dBステップ) 0dB/1Vrms表示器192×128ドット液晶(77.5×54mm、LCD/バックライト付き)使用温湿度範囲0~+40℃ 20~90%RH(結露しないこと)周波数範囲DC~80kHz過負荷表示レンジフルスケール+2dB(画面表示にて過負荷を警告)入力端子入力部/BNC×2(付属の交換アダプター使用)時計機能年月日と時刻を表示使用時間(時間)アルカリ乾電池(LR14)連続的15時間動作、マンガン乾電地(R14PU)連続約5時間動作(定電流駆動電源OFF時)センサー駆動電源2mA、18V (4mAのものも接続可能)A/Dコンバータ16bit(シグマデルタ型)周波数レンジ100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50k、80kHz周波数表示ライン101+オーバーオール値+周波数補正オーバーオール値サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,320/税込4,752
北海道地方数量1につき5,280/税込5,808
沖縄地方数量1につき7,840/税込8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする