曜日別特売
58700-00 【レンタル】ポケット残留塩素計 ハック社 59742010

【レンタル】ポケット残留塩素計

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台レンタル日数(日)60レンタル日数(日)60注文コード59742010品番58700-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
デジタル直読。
高精度。
持ち運び自由自在のポケットタイプ。
遊離塩素と全塩素をDPD法により測定。
使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。
簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!

仕様
【吸光レンジ】
0~2.5Abs
【使用薬品】
遊離塩素:0.02~2mg/L
全塩素:0.02~2.00mg/L
用途スイミングプール・飲料水・冷却水・水道・浴槽など。セット内容本体、キャップ、キャップコード、ガラスサンプルセット×2、プラスチックサンプルセル×2、セルキャップ(ゴム・ネジ付)×各2、試薬パウダーピロー(遊離残留塩素用)×10、試薬パウダーピロー(全残留塩素用)×10、単4形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書寸法(mm)61×155×35質量(g)230電源単4形アルカリ乾電池×4本測定範囲(mg/L)0.02~2.00、0.1~8.0表示カスタムLCD測定方法DPD法最小読取値0.1mg/L、0.01mg/L測定対象遊離残留塩素、全残留塩素測定原理吸光光度式使用条件0~+50℃、0~90%相対湿度サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,200/税込3,520
北海道地方数量1につき4,320/税込4,752
沖縄地方数量1につき5,280/税込5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35096467
2022-12-09
用途: 水道水および電解水の測定
日光精器株式会社

測定器の機能は目的の遊離塩素測定に合致した満足できるものです。
予定日より稼働日で1日早くお届けいただけたのは助かりました。
本体、ケースとも少し汚れが残っていたので屋内使用においては
クリーニングが必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする