用途大学や研究機関などのイオン研究。
マイナスイオン製品の開発。
仕様設定移動度:0.6cm2/V・sec
ウォーミングアップ時間:電源投入時 約30秒、各測定時 約30秒
ACアダプター仕様:100~240V±10% 50Hz/60Hz、出力DC6V 1A
通信コネクタ仕様:シリアルポートD-Sub 9ピン
光学ドライブ:CD-ROMドライブ(2倍速以上)が必要
容量【必要メモリ容量】
32MB以上(推奨64MB以上)
ただし、WindowsXPは64MB以上必要(推奨128MB以上)
【必要HDD容量】
15MB以上(推奨30MB以上)
対応OSMicrosoft Windows 98(Second Edition以降)
Me、NT4.0(SP4以降)
2000、XP の日本語版(Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。)(ITS-801A)
表示部液晶/TN半透過型 66×67mm
バックライト/高輝度チップLED
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1500mAh
持続時間/連続測定2時間以上(満充電・バックライト消灯状態)
充電時間/約3時間(完全放電した場合は3時間以上かかることがあります)