曜日別特売
TGS-146B 【レンタル】GMサーベイメータ(校正書付) 日立アロカメディカル 59742335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】GMサーベイメータ(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)60
内容量1台注文コード59742335品番TGS-146B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

β線の表面汚染測定では最も代表的なGMサーベイメータ
計数率をアナログメータとデジタル表示で、積算計数はデジタルで表示できるβ(γ)線用GMサーベイメータです。検出器に大面積端窓形有機GM管を使用し、効率よく測定できます。

仕様
【測定線種】β(γ)線
【機器効率】アナログ表示:0~100,300,1k,3k,10k,30k,100kmin (7段切換 リニア目盛)、デジタル表示:計数率:0~999min-1、1.00~9.99kmin-1、10.0~99.9kmin、計数:0~999999counts
セット内容本体(単2電池×4)、プローブ(プローブケーブル付き)、ショルダーベルト(本体装着済み)、レコーダ接続用プラグ(AP-312 / 黒)、収納ケース寸法(mm)110(W)×180(H)×210(D)質量(kg)約 1.5(検出器、電池含む)電源単2形アルカリ乾電池4検出器大面積端窓形有機GM管、窓径:Φ50mm、入射窓面積:19.6cm2、窓厚:約2.5mg/cm2、開口率:約85%(保護メッシュ付き)電池寿命連続100時間以上時定数(s)31030サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,680/税込4,048
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき6,560/税込7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする