曜日別特売
D-TECT 150CNT 【レンタル】ウォールスキャナー BOSCH(ボッシュ) 59743157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-TECT 150CNT 【レンタル】ウォールスキャナー BOSCH(ボッシュ) 59743157
D-TECT 150CNT 【レンタル】ウォールスキャナー BOSCH(ボッシュ) 59743157

【レンタル】ウォールスキャナー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)90
内容量1台注文コード59743157品番D-TECT 150CNT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

埋設物の位置を簡単・正確に探知!
鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!

仕様
【探知精度】中心部:±5mm
【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mm
セット内容本体、単3電池×4、キャリングバック寸法(mm)220×97×120測定範囲(最大)150mm電源単3アルカリ乾電池×4本連続使用時間約5時間測定間隔(最小)40mmサービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,720/税込2,992
北海道地方数量1につき3,680/税込4,048
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06749408
2019-08-26
用途: ブロック塀の鉄筋の探査

初めて使いましたが使用方法は簡単でしたが反応するのがやや弱く、2回から3回通過させて鉄筋を確認しました。このレンタル金額で成果を得られてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 06749408
2019-04-05
用途: ブロック塀の鉄筋探査
共進測量設計株式会社建設業・工事業

シンプルな使用感で使いやすかった。
また機会があればお願いしたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする