曜日別特売
HP-21 【レンタル】ハンディマノメーター差圧計(校正書付) SIBATA(柴田科学) 59744381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】ハンディマノメーター差圧計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)60
内容量1台注文コード59744381品番HP-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

現場での簡易測定に最適
測定範囲ローレンジ0.000~1.999kPa、ハイレンジ0.00~19.99kPaのハンディタイプの圧力試験器です。アナログ出力付き。

仕様【最大許容圧力】100kPa(破壊圧力150kPa)セット内容本体、ソフトケース、アナログ出力ケーブル、トアロンチューブ、DC9V006P形乾電池×1寸法(mm)63(W)×52(D)×155(H) 各部最大寸法測定範囲LOWレンジ:0.000~1.999kPa、HIGHレンジ:0.00~19.99kPa質量(g)約450(電池含む)測定精度LOWレンジ:±0.5F.S.±digit以内、HIGHレンジ:±0.2F.S.±digit以内表示分解能LOWレンジ:0.001kPa、HIGHレンジ:0.01kPa連続動作時間約50時間(6LR61(006P形)アルカリ乾電池使用時)校正証明書付きサービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,720/税込2,992
北海道地方数量1につき3,680/税込4,048
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする