好川産業
スモール ヒットローラー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)
4
4
6
毛丈(mm)
8
4
8
11
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59745193
品番
408
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ローコストタイプの万能スモールローラーです。
サイズ
スモール
毛丈(mm)
8
ローラーサイズ(inch)
4
材質
ポリエステル
種類
ローラー
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
内外装用