曜日別特売
WJ7661 【レンタル】ポータブル電磁流速計 横河電子機器 59746210

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】ポータブル電磁流速計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台レンタル日数(日)60レンタル日数(日)60注文コード59746210品番WJ7661
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

機動性に優れた小型・電池駆動タイプ。安全・迅速に測定
小型で軽量な本体を三脚に取り付け、測定箇所に電波を照射するだけで、離れたところから流れに触れず安全・簡単に流速を測定できます。マイクロ波を使用しているため、温度・風雨・霧といった天候や視程障害の影響を受け難く、安定した測定が可能です。

仕様
【計測角度/距離】俯角 20度~45度,偏角0度~20度(俯角の自動補正機能内蔵)/20m以下(対水面間) 水面の状態により異なります。
【外部電源入力】DC10.8V~16.5V
セット内容本体質量(kg)約2.4 アルカリ乾電池を含む電源内蔵バッテリー:単3型アルカリ乾電池(LR6) 6本、連続使用時間:約4.5時間 USBメモリ未使用、RS485未使用、バックライト消灯、23℃にて。消費電力(外部電源使用時)計測時:最大250mA DC12V(RS-485未使用時)、最大300mA DC12V(RS-485使用時)分解能0.01 m/s計測範囲0.5 m/s~20 m/s 水面の状態により異なります。精度定格±(計測値の 2%±0.05 m/s) 電気的な擬似信号入力にて外寸法(mm)160(W)×140(H)×302(350max)(D) 突起物を含まずデータ記録件数内蔵フラッシュメモリ:最大65500データ/USBメモリ:回収/直接記録NETIS番号KT-130072-Aサービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,320/税込4,752
北海道地方数量1につき5,280/税込5,808
沖縄地方数量1につき7,840/税込8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする