曜日別特売
RC-37P 【レンタル】ポータブル塩素殺菌液濃度計 東亜DKK 59746621

【レンタル】ポータブル塩素殺菌液濃度計

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台レンタル日数(日)120レンタル日数(日)120注文コード59746621品番RC-37P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
仕様対応電極: ELM-001、合わせ込み:他分析値への合わせ込み機能内蔵測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式)測定対象残留塩素測定範囲残留塩素:20~300mg/L・温度:5~40℃繰返し性分解能Hiモード・残留塩素:±30mg/L(at25℃)温度:±0.5℃、分解能Loモード・残留塩素:±40mg/L(at25℃)温度:±1.0℃応答時間分解能Hiモード:1分30秒以下(at25℃)・分解能Loモード:1分以下(at25℃)温度補償(℃)自動温度補償:5~40成分干渉成分:酸化還元物質防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35最大径(Φmm)電極:34長さ(mm)電極:142質量(g)本体:約280(電池含む)・電極:約180(ビーズ研磨キット含む)サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,680/税込4,048
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき6,560/税込7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51666134
2021-06-22
用途: 塩素濃度測定

測定をして結果が出るまでに時間がかかるので、弊社の工場で使用するには合わなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする