セット内容本体、ACアダプタ、カメラケーブル(リール付き)、マジックテープ(リールに付属)、SDカード(本体に挿入済)、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、収納ケース記録媒体SDカード(最大(4GBまで対応可能)保存形式静止画:JPEG形式・VGA(640×480ピクセル)、動画:MPEG形式・QVGA(320×240ピクセル)液晶モニター3.5型TFTカラー液晶使用環境温度(℃)0~55寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体部:118×207×37、リール部:280×210×450質量(kg)本体部:0.38、リール部:4.4電源リチウムイオンポリマー電池/AC100V 50/60Hz充電時間(時間)2連続使用時間(時間)4適合管径(Φmm)28、30~110仕様曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40~)、TV方式:NTSC方式準拠防水仕様水中形防水構造JIS-IP68 水深10m照明白色LED 8灯径(Φ)6長さ(m)20有効長(m)19最小曲げ半径(mm)R100(常温にて)画角約150.8度(対角)撮像素子30万画素サービス分類レンタル