G015-12 LB一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 光陽産業 59747616

LB一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
(入口×出口)Rc1/2×Φ13ホースエンド
内容量1個注文コード59747616品番G015-12
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
使用ガス都市ガスコード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合ガス13A、12Aアズワン品番64-5126-31作動時圧損(Pa)230流量(kL/h)1.2air
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする