光陽産業
LB一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用
商品レビューを投稿する
接続
(入口×出口)Rc1/2×Φ13ホースエンド
(入口×出口)Rc1/2×Φ13ホースエンド
(入口×出口)Rc1/2×Φ13ホースエンド
(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59747643
品番
G015-21
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
使用ガス
都市ガス
コード長さ(m)
(ガスソフト)1以内
接続
(入口×出口)Rc1/2×Φ13ホースエンド
適合ガス
13A、12A
作動時圧損(Pa)
260
流量(kL/h)
2.1air
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。