光陽産業
フレキUIねじガス栓 都市ガス用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
(機器側)Rc1/2
流量(kL/h)
3.1
色(つまみ部)
ベージュ
注文コード
59747695
品番
G331UC5-15
参考基準価格(税別)
¥7,190
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・流量・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
都市ガス
仕様
(機器側)Rc1/2
寸法A(mm)
109.4
寸法D(mm)
26.9
寸法E(mm)
F27
寸法B(mm)
47.9
寸法C(mm)
42.9
配管
15A
アズワン品番
64-5126-03
色(つまみ部)
ベージュ
流量(kL/h)
3.1
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。