光陽産業
検査孔付フレキULねじガス栓 都市ガス用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法D(mm)
67.2
58.6
59.9
67.2
寸法A(mm)
74.9
70.4
78.9
74.9
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59748027
品番
G333DP5-20
参考基準価格(税別)
¥9,780
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
使用ガス
都市ガス
仕様
(機器側)Rc3/4、検査孔有り
寸法A(mm)
74.9
寸法D(mm)
67.2
寸法E(mm)
F32
寸法B(mm)
51.9
寸法C(mm)
98.3
配管
20A
アズワン品番
64-5126-21
色(つまみ部)
ベージュ
流量(kL/h)
4.2
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。