G333ONW-3/4 フレキULねじガス栓 都市ガス用 光陽産業 59748106

フレキULねじガス栓 都市ガス用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D(mm)43
内容量1個注文コード59748106品番G333ONW-3/4
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
使用ガス都市ガス仕様(機器側)Rc3/4寸法A(mm)75.3寸法D(mm)43寸法E(mm)F32寸法B(mm)57.9寸法C(mm)74.1配管Rc3/4色(つまみ部)ベージュ流量(kL/h)4.5
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする