G331O-3/4 フレキUIねじガス栓 都市ガス用 光陽産業 59748176

フレキUIねじガス栓 都市ガス用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様(機器側)Rc3/4流量(kL/h)6.7色(つまみ部)注文コード59748176品番G331O-3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,080
使用ガス都市ガス仕様(機器側)Rc3/4寸法A(mm)102.9寸法D(mm)35.3寸法E(mm)F32寸法B(mm)57.9寸法C(mm)54.3配管Rc3/4色(つまみ部)流量(kL/h)6.7
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59748176G331O-3/459748045G331ON-3/4G331O-3/4 フレキUIねじガス栓 都市ガス用 光陽産業 59748045フレキUIねじガス栓 都市ガス用光陽産業1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする