光陽産業
検査孔付フレキUIねじガス栓 都市ガス用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
Rc1/2、検査孔有り
流量(kL/h)
2.8
色(つまみ部)
黒
注文コード
59748194
品番
G331OP-1/2
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・流量・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
都市ガス
仕様
Rc1/2、検査孔有り
寸法A(mm)
91
寸法D(mm)
31.3
寸法E(mm)
F27
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
45.8
配管
Rc1/2
色(つまみ部)
黒
流量(kL/h)
2.8
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。