※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オートマチックシステムリサーチ
【レンタル】ポータブル型蛍光式酸素計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
レンタル日数(日)
90
10
15
30
5
延長6
60
90
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59749877
品番
DOP-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
持ち運びができるコンパクトサイズなので、すぐにDO測定が可能です。
また、酸素の自己消費がない為、撹拌が困難で、流速のない環境でも測定が可能です。
セット内容
本体、センサー、表示部保護カバー、センサチップカバー、ACアダプターセット、収納ケース
寸法(mm)
【表示器】160×180×35
測定範囲
【DO】0.00~10.00mg/L/25℃時、【DO-飽和率】0.0~120.0%、【O2】0.0~30.0%
質量(g)
約900
使用温度範囲(℃)
5~45
電源
1.5V単3型アルカリ乾電池×4本 又は、専用AC/DCアダプター
ケーブル長(m)
5
測定方式
光学式(消光現象による蛍光強度の測定)
再現性
【センサー】F.S±0.3%以内(1気圧 25℃の場合)、【センサープローブ】±0.5% F.S(0.1MPa/25℃時)
耐圧(MPa)
【センサー】0.2
センサー
投込みセンサー
連続使用時間(時間)
【センサー】最大約8、【センサープローブ】最大約8(電池駆動時)
寸法(Φ×mm)
【センサープローブ】40×190
校正
2点校正(ゼロ・スパン校正)
センサープローブ
【使用温度】5~45℃/【水圧耐性】0.2MPa
耐薬品性
2~12pH
動作温湿度範囲
5~45℃/20~80%RH(結露無き事)
応答速度
【気中】120sec以内(90%応答)、【液中】180sec以内(90%応答)
ドリフト
【センサー】1週間/F.S±0.5%以内(1気圧 25℃の場合)、【センサープローブ】1週間で±0.5%F.S(0.1MPa/25℃時)
伝送出力
0~5V 1系統 (DO/O2/DO-飽和率 いずれか選択)
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,680
/
税込
¥
4,048
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
6,560
/
税込
¥
7,216
離島
数量1以上のご注文
お送りできません