曜日別特売
Portavo 904X(M) 【レンタル】防爆ポータブルpH計 KNICK 59750866

【レンタル】防爆ポータブルpH計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)90
内容量1台注文コード59750866品番Portavo 904X(M)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

・防水・防塵
防水・防塵機能が高く(IP66/67)、衝撃や対薬品にも優れています。
屋内・屋外問わず、あらゆるフィールドで活躍します。
・センサ保護管
本体側面にQuiver(センサ保護管)を搭載。
センサを衝撃から守るだけでなく、保存液を入れても漏れない構造になっています。
・フック
本体裏側に折り畳まれているフックを伸ばせば、本体を吊るした状態で使用することが可能です。
・PC接続ソフトウェア
Portavoとパソコンとの接続ソフト(Paraly SW112)が付属。
センサの管理が、お手持ちのパソコンにて容易に可能。
・データロガー
Portavo 904Xは5000件のデータを保存。多彩な保存トリガーの設定が可能。

仕様データロガー:5000件、メモログ:校正履歴を最大100件まで保存セット内容本体、pHセンサー(SE 554X)、センサーケーブル、通信ソフトCD-R(Paraly)、USBケーブル、pH標準液(4,7)、収納ケース長さ(mm)120寸法(mm)約132×156×30質量(g)約500電源単3電池×4本圧力0~10bar(G)温度(℃)0~135測定範囲(pH)0~14表示STN液晶ディスプレイ機能診断機能:センサデータ、校正データ、メモリテスト、デバイスデータ使用周囲温度(℃)-10~40防塵防水性能IP66/67使用周囲湿度相対湿度:0~95%コネクタM8(4ピン)入出力USB 2.0防爆認証IECEx Ex ia IIC T4/T3 Gaサービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,200/税込3,520
北海道地方数量1につき4,320/税込4,752
沖縄地方数量1につき5,280/税込5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする