曜日別特売
LD-5R 【レンタル】デジタル粉じん計(校正書付) SIBATA(柴田科学) 59750961

【レンタル】デジタル粉じん計(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)90
内容量1台注文コード59750961品番LD-5R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ポンプを内蔵し、吸引流量が安定しています。
測定中の積算カウント値、瞬時濃度、濃度値の推移(トレンドグラフ)をボタン切替で液晶画面に表示できます。
構成部品の情報を画面上で呼出してメンテナンス時期を確認できます。(システムモニター、故障警報)
ロギング機能により簡単な操作で測定値を記録できます。
ロギング測定にて記録した測定値を、オプションのソフト付通信ケーブルでパーソナルコンピューターに取り込めます。

セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、アナログパスケーブル、通信ソフト、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信ソフト)、取扱説明書(USBドライバインストール)、取扱説明書(アナログパスケーブル)、収納ケース、電池単3電池×6本質量(kg)約1.1(電池を含む)測定範囲0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して)出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本 使用動作時間約10時間 ACアダプター AC100~240V50/60Hz対応OSWindows7/8.1/10※対応最新OS:Windows10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×68×109.5機能【タイマー測定】設定時間1分、2分、10分、60分、240分、任意設定、手動、【ロギング測定】 収録点数 : 60000点記録、周期最小:1秒、測定時間最大:9999時間59分、収録内容 : CPM値、測定開始時刻、データ数、記録周期 他、【スパンチェック】 感度自動補正、【BGキャンセル】 BG測定・記録・減算光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)測定原理光散乱方式通信方法USB 専用通信ソフトによるデータの読込および本体の設定表示器カラーグラフィック液晶ディスプレイ吸引流量1.7L/min測定精度(%)±10(標準粒子に対して)使用環境温度(℃)0~40表示内容積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量使用環境湿度(%)5~90(結露がないこと)サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,320/税込4,752
北海道地方数量1につき5,280/税込5,808
沖縄地方数量1につき7,840/税込8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする