曜日別特売
P8-506-30 【レンタル】大粒子パーティクルカウンター(校正書付) エアリーテクノロジー 59751076

【レンタル】大粒子パーティクルカウンター(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)90
内容量1台注文コード59751076品番P8-506-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

・ハンドヘルトタイプ大粒径対応モデル
粒径30μmの大粒子を測定でき、ハンドヘルドタイプの特性を活かしクリティカルポイント直下、
直近でのストレートサンプリングが可能です。
・個数濃度とPM濃度表示
粒径間差分および、合計の粒子個数濃度、概算質量濃度を同時に測定、表示、出力。
・IMS(Instruments Management Software)により、リアルタイムグラフィック&リモートコントロール
IMS(ダウンロードソフトウェア)により、USBケーブル、Ethemetなどでパソコンから本体の遠隔コントロールを行ない、
測定モードの設定、データの収集、リアルタイムグラフ描画、小規模多点監視などが可能。
NET環境化で、メーカによる機器のファームウェアのアップデートが可能、遠隔診断も可能。

型式側方光散乱方式微粒子計測器光源半導体レーザ測定レンジ0.5μm~30.0μmチャンネル数6段階(ユーザによる可変設定)粒径(μm)出荷時:0.5、1.0、5.0、10.0、20.0、30.0以上吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、計数効率:0.5μm PSLにて50%±20% @ 0.5μm 0.75μm PSLにて100%±10% @ 0.5μm、アラーム&ビープ:count またはconcentrationにて1~9999999counts、各粒径別に任意設定、ロケーション設定:1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、コミュニケーション:USB偽計数1カウント5分間(<2カウント / ft3)モードAutomatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)メモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン電源リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間4時間(本体装着時)セット内容本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケースサービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,680/税込4,048
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき6,560/税込7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする