曜日別特売
E8 【レンタル】サーモグラフィー(校正書付) Flir(フリアーシステムズ) 59751496

【レンタル】サーモグラフィー(校正書付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)90
内容量1台注文コード59751496品番E8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

【カメラの特徴】
・スーパーファインコントラスト(MSXR)
・高解像度・高精度
・温度情報付きJPEG画像
・軽量コンパクト
【抜群の操作性】初心者の方にも簡単にお使いいただけるように、直感的に分かりやすく、操作しやすい設計になっています。
【完全自動制御】対象に向けて撮影するだけで、解析に必要な温度データのついたJPEG熱画像が撮影できます。
【フォーカスフリー】固定フォーカスフリーレンズが付いており、誰にでも簡単に撮影できます。
【小型軽量】わずか575gの超軽量モデルです。
【ピクチャー・イン・ピクチャー(PiP)】写真の上に熱画像を重ね合わせ、重要エリアを簡単に特定できます。

仕様計測温度範囲:-20℃~250℃、レベルの上下限値の任意設定:〇、カラーアラーム:(アイソサーム) 指定温度以上/以下、温度データ付JPEG画像のUSB転送:〇、温度データ付JPEG画像の保存:内蔵メモリー~500枚まで、ピクチャー・イン・ピクチャー:固定PIP、【耐落下衝撃性能】2mセット内容本体、バッテリー×2(1個本体装着)、充電台、充電器用ACアダプタ、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書、収納ケース質量(kg)0.575(バッテリーを含む)温度精度±2℃または読み値の±2%ディスプレイ3.0インチ解像度熱画像:76800(320×240)視野45°×34°温度分解能(℃)0.06未満解析ソフトウェアFLIR Tools:windows/Macモード【計測】センタースポット / ホットスポット / コールドスポット、【スポット】センター/固定、【エリア】〇フォーカスフォーカスフリー内蔵カメラデジタルカメラ 0.3MPコントラストMSX(R)スーパーファイン:〇使用時間(時間)バッテリー:4焦点距離最小:0.5mフレームレート9Hzパレットカラー:レインポー、グレイ、アイアンサービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,680/税込4,048
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき6,560/税込7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする