用途道路の下にある水道管やガス管、下水管や電気ケーブルなどの様々なライフラインが埋設されています。複雑化した地下空間で事故のない安全な工事を行うために、埋設位置をスムーズに探査可能です。
周波数83kHz /27kHz/ 8kHz/ MIX最大出力(W)誘導法:【83kHz】0.5、【27kHz】0.5、【8kHz】-、【MIX】-、直接法:【83kHz】3.0、【27kHz】3.0、【8kHz】3.0、【MIX】-モード送信:CW(無変調)電源電圧(V)【送信機】DC6(アルカリ乾電池 単1×4本)、【受信器】DC9(単3形アルカリ乾電池×6本)連続動作時間誘導法(最大出力時):約7時間、直接方法(レベル6時):約3時間、(レベル4時):約8時間使用温度範囲(℃)【送信機】-10~+55、【受信器】-10~+55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:288×241×105、受信器:131×280×610質量(kg)【送信機】2.0(電池含む)、【受信器】2.1(電池含む)受信周波数83kHz /27kHz/ 8kHz通信規格Bluetooth(R)2.1+EDR Class2表示レベル変化:液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)仕様【受信器】深度測定:液晶画面に3桁数値表示、電流指数:液晶画面に3桁数値表示使用時間(時間)無信号時:8、スピーカー音量(大)及びバックライトON:5セット内容送信機、受信機、直接法用コード(プラグ付コード)赤黒4m、接続ケーブル、かんたんアース付収納ケース、単3形アルカリ乾電池×6本(予備電池6本)、単1形乾電池×4本(予備電池4本)、外磁コイル5m、アース棒、取扱説明書、かんたんアース取扱説明書、アプリ取扱説明書サービス分類レンタル