曜日別特売
AFH-101 【レンタル】フルHD無線カメラ&モニターセット アルコム[防犯用品] 59753255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】フルHD無線カメラ&モニターセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
レンタル日数(日)60
内容量1台注文コード59753255品番AFH-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ハイビジョン映像で証拠撮りに万能!防犯設備士もイチオシのワイヤレス防犯カメラ!

仕様【変調方式/干渉制御】GFSK/FHSS、【スペクトラム拡散】周波数ホッピング方式、【工事設計認証番号】R 020-180064、【分割表示】1/2/4、【上書き録画】有り(ON/OFF選択可能)、【4カメラ同時録画】あり、【再生方法】モニター再生 / PC再生 / スマートフォン・タブレット、【専用アプリ】iHomeCam適合機種iPhone / iPad / Androidセット内容無線カメラ(電源接続ケーブル3m付)、カメラ用無線アンテナ、クランプ、カメラ用ACアダプター(1m)、六角レンチ材質アルミ合金質量(g)【カメラ】460(本体・ブラケット・ケーブル)、【モニター】約700外形寸法(mm)【カメラ本体】Φ65×D127.5電源【カメラ/アダプタ】9V/0.8A、【モニター】DC5V/3A対応OSiOS6.0以降 / Android4.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【モニター】265×65×175(アンテナ収納時)センサー1/2.7インチ CMOSセンサー保護等級【モニター】なし有効画素数約200万画素(1920×1080)記録媒体microSD消費電力(mA)【カメラ】最大530、【モニター】最大1900(充電時)解像度【録画】FullHD:1920×1080/HD:1280×720(各カメラ個別設定)、【画像】高:1920×1072 / 中:1280×720 / 中:640×352検知距離(m)【人感センサー】最長約7以内(検知角約80度)アンテナSMAタイプ最大接続台数【カメラ】4台(4台同時録画可能)タッチパネル方式静電容量方式照射距離(m)【赤外線】最長約10フレームレート【出力】Full HD(1920×1080):10~12fps/HD(1280×720):20~25fps、【記録】Full HD(1920×1080):10~12fps/HD(1280×720):20~25fps(自動切換)通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において)音声出力【カメラ】(内蔵マイク) 有、【モニター】有、【遠隔映像確認】ライブ映像:あり / 再生時:なし動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【モニター】0~40映像出力【外部】有り HDMI出力(miniHDMI端子、タイプC・ver1.4対応)※別途1080i/720p入力対応のモニターが必要映像化方式H.264データレート(bits)6M周波数帯域(GHz)2.4(2400~2484MHz)容量(GB)256( microSDカード)録画方式モーション検知/スケジュール/マニュアルSDスピードクラスClass10以上モニターサイズ10型LCD (1024×600)サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,680/税込4,048
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき6,560/税込7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする