ESS-BC30W 【レンタル】ファインアイズモニター イーエスエス 59755371

【レンタル】ファインアイズモニター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)90
内容量1台注文コード59755371品番ESS-BC30W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

今まで確認が難しかった作業中の後方確認ですが、作業車後方にカメラ、運転席にモニターを設置することにより、
作業中でも作業員は視線を大きく動かすことなく後方の安全確認を確実に行うことが可能になります。
また、防滴仕様モニターもありますので作業環境により、選べるようになりました!※通常は防滴仕様ではありません。
クイック取付
高耐久の安心設計
高品質大画面カラーモニター

タイプマグネット式使用電圧(V)DC12/24兼用液晶パネル7型ワイド(16:9)消費電力(W)10以下耐震性モニター:20G、カメラ部:30G防水性×(室内用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:165×116.0×28、カメラ部:69×60×61(本体のみ)質量(g)モニター部:400、カメラ部:320動作温度範囲(℃)モニター部:-30~+85、カメラ部:-30~+85カメラ仕様2台接続可(画面は切替式)※別途相談画素数約41万画素画角水平:120.0度、垂直:90.0度防塵防水性能IP69K最低照度(Lux)0.1(赤外線LED内蔵)耐荷重(kg)モニタースタンド部:7長さ(cm)落下防止ワイヤー:ステンレス約100引張荷重(kg)【マグネットフック】垂直:2、直角:2セット内容7インチワイドモニター、防滴モニターケース、カラーカメラ、分岐電源ケーブル、防水ワイヤーケーブル、ESS-BCWP用モニターバイザー、マグネットフック、吸盤取付ステイ、ESS-BCW用モニターバイザー、モニタースタンド(脱落防止ワイヤー付)、電源ハーネス、カメラハーネス(耐熱温度+85℃)、ハーネス固定フックサービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,680/税込4,048
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき6,560/税込7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする