日東電工
ゴム系両面テープ VR-5000
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1箱(16巻)
1箱(16巻)
1箱(40巻)
幅(mm)
50
50
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(16巻)
注文コード
59757069
品番
VR-5000-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
用途
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。
耐反発性(曲面接着性)に優れます。
材質
不織布
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
色
ホワイト
質量(g)
680
長さ(m)
50
粘着剤
ゴム系
RoHS指令(10物質対応)
対応