曜日別特売
TCS-32 つっぱり支柱カーテンポールセット 積水樹脂商事 59757367

 

TCS-32 つっぱり支柱カーテンポールセット 積水樹脂商事 59757367
TCS-32 つっぱり支柱カーテンポールセット 積水樹脂商事 59757367
TCS-32 つっぱり支柱カーテンポールセット 積水樹脂商事 59757367
TCS-32 つっぱり支柱カーテンポールセット 積水樹脂商事 59757367
TCS-32 つっぱり支柱カーテンポールセット 積水樹脂商事 59757367
TCS-32 つっぱり支柱カーテンポールセット 積水樹脂商事 59757367
TCS-32 つっぱり支柱カーテンポールセット 積水樹脂商事 59757367
TCS-32 つっぱり支柱カーテンポールセット 積水樹脂商事 59757367
TCS-32 つっぱり支柱カーテンポールセット 積水樹脂商事 59757367
TCS-32 つっぱり支柱カーテンポールセット 積水樹脂商事 59757367
TCS-32 つっぱり支柱カーテンポールセット 積水樹脂商事 59757367
TCS-32 つっぱり支柱カーテンポールセット 積水樹脂商事 59757367

つっぱり支柱カーテンポールセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59757367品番TCS-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

縦つっぱり支柱とカーテン吊り用ポールのセット。( ※カーテンは付いておりません)お部屋の間仕切りや収納の目隠し、冷暖房の効率アップ、ワークスペースの確保に。空間を囲ったり幅広く(最大約5.8m)使える3本支柱タイプ。コーナーは段差無くすっきり。カーテンポール受けにはカーテンフックが固定できます。カーテンの開閉スムーズ。専用カーテンリング付き。

用途カーテンポール、パーテーション、つっぱり棒セット内容支柱3本・カーテンポール2本・カーテンリング60個材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、圧着部/EVA樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)(約)6.2耐荷重(kg)全体/20、1本/10までパイプ径(Φmm)(約)29.4・25.4伸縮範囲(cm)カーテンポール:164~290取付可能寸法(cm)カーテン :202~269、支柱:208~275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする