ラストロ(岩崎工業)
タフナチュラル・パックケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59757455
品番
B-1816 TN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。
熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。
本体のみ電子レンジOK。
冷凍OK。
銀イオンで抗菌加工。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
202
容量(L)
2.1
本体寸法(mm)奥行
220
本体寸法(mm)高さ
81
本体寸法(mm)幅
158