IDEC(和泉電気)
AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
種類
壁掛形 2点用
壁掛形 2点用
自立形/2点用
銘板の表示文字
銘板なし
銘板なし
銘板なし、HAND-AUTO
銘板なし、OFF-ON
取付ユニット
-
APN118R、APN118G
APN128R、APN128G
APN118R、ASN311
APN128R、ASN311
APN128R、ASN3K11
APN116DNR、ASN211N
AZ11N、APN116DNR
AZ12N、APN126DNR
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59758657
品番
AGA2115Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,990
種類
壁掛形 2点用
材質
アルミダイカスト製
保護構造
IP65
ユニット取付穴径(Φmm)
30.5
塗装色
5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
銘板の表示文字
銘板なし
取付ユニット
-