INP-PCD012M スネークポンプ エイチツー 59758968

※代表仕様画像です。各機種により外観は変わります。

INP-PCD012M スネークポンプ エイチツー 59758968
INP-PCD012M スネークポンプ エイチツー 59758968
INP-PCD012M スネークポンプ エイチツー 59758968

スネークポンプ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台モーター出力(kW)0.37口径RC1・RC1/2注文コード59758968品番INP-PCD012M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

高粘度液や固形物を含む液体も、無脈動かつ定量で移送が可能なスネークポンプ(一軸偏心ねじポンプ)です。
精度を必要とする移送や、高粘度液を安定的に移送するのに適しています。
型式を絞り、用途やスペックを絞る事で低価格を実現しました。
安心の日本製です。

用途
【研究・実験用途】
ラボでの微量液体の定量移送
化学実験における試薬・溶液の供給
大学・研究機関での流体試験装置の送液
バイオ関連の培養液・培地の供給
【食品・医薬用途】
シロップ・香料・調味液の試作少量移送
医薬品試作ラインでの原液・培養液供給
乳製品・飲料研究における添加剤供給
化粧品(乳液・ジェルなど)の小規模試作移送
【化学・工業用途(耐薬品性確認必要です)】
薬液少量供給
試薬の精密送液
電子材料用スラリー(研磨液、顔料分散液)の試験移送
接着剤・樹脂ペーストの供給
【水処理・環境分野】
水質試験用の凝集剤や中和剤の少量注入
微生物培養や廃水処理実験での栄養剤供給
小規模プラントの薬液注入試験
【その他の特殊用途】
インクや塗料の微量供給試験
高粘度液やスラリーの移送試験
材質【ケーシング】SCS14【ステーター】NBR【ローター】SUS316減速比5.06寸法(mm)【移送可能固形物】2.0以下モーター出力(kW)0.37使用温度(℃)50以下濃度(%)98以上最大吐出圧力(MPa)0.4流量(L/min)0.40-1.95密度(g/cm3)1.1以下口径RC1・RC1/2使用可能粘度(mPa・s)5000以下圧力(MPa)【吸込】0.5
注意
※使用液に対してポンプ材質の耐薬品性を確認してください。
※固着しやすい移送液に関しては、メカニカルシールからの漏れが発生する可能性があります。
※繊維状物が移送物に含まれると回転部への絡みつきが発生しますので定期的な分解洗浄をして下さい。
※使用前は必ず呼水(ケーシング内部を移送液で充満)をするようにして下さい。
※ポンプ標準仕様の吸込/吐出接続口と同サイズの配管を使用するようにして下さい。
※インバーターは三菱製Eシリーズを使用するようにして下さい。
※ご不明点はメーカーまでご連絡下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする