厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1箱(24巻)注文コード59759309品番5000ND-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
用途
金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。
OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。
材質高強度不織布幅(mm)50厚さ(mm)0.32ホワイト質量(g)460長さ(m)20粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする