一般用両面テープ No.501K

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1箱(48巻)
幅(mm)25
内容量1箱(48巻)注文コード59759397品番501K-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途
かばんなどの皮革類の仮止め
手芸品や布地材の仮止め
その他一般接着
材質不織布幅(mm)25厚さ(mm)0.17ホワイト質量(g)135長さ(m)20粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする