日東電工
一般用両面テープ No.501K
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1箱(84巻)
1箱(48巻)
1箱(30巻)
1箱(60巻)
1箱(42巻)
1箱(84巻)
1箱(24巻)
幅(mm)
15
25
40
20
30
15
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(84巻)
注文コード
59759440
品番
501K-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
用途
かばんなどの皮革類の仮止め
手芸品や布地材の仮止め
その他一般接着
材質
不織布
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.17
色
ホワイト
質量(g)
81
長さ(m)
20
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応