※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DJI
DJI Mic 3 充電ケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59759835
品番
7224116382
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
用途
撮影・収録・録音など
仕様
充電仕様:最大5 V、1.5~2 A、充電サイクル:トランスミッター2台とレシーバー1台を同時に充電する場合、フル充電済みの充電ケースで約2.4回フル充電できます。
質量(g)
164.1 (充電ケースのみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
106.30×42.50×59.20
充電時間(時間)
約1.5
バッテリー容量(mAh)
1950