IDEC(和泉電気)
AGS形 コントロールBOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
種類
壁掛形/2点用
壁掛形/1点用
自立形/1点用
壁掛形/2点用
自立形/2点用
銘板の表示文字
ON/OFF
OFF
銘板なし
HAND-AUTO
HAND-OFF-AUTO
OFF-ON
銘板なし/HAND-AUTO
銘板なし/OFF-ON
取付ユニット
ABN110/ABN101
ABN311R
APN116DNR
ASN211N
ASN320N
ASN2K11N-N024401
APN116DNR/APN116DNG
APN126DNR/APN126DNG
APN116DNR/ASN211N
APN126DNR/ASN211N
APN126DNR/ASN2K11N
全38種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59759892
品番
AGS2101M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
材質
SUS304(t=1mm)
種類
壁掛形/2点用
保護構造
IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)ただし、鍵操作セレクタスイッチ付は防まつ形/IP54
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC500Vメガにて)
塗装色
5Y7/1半つや(容器外面のみ)
銘板の表示文字
ON/OFF
取付ユニット
ABN110/ABN101
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)
シンボル
押ボタンスイッチ(PB)