曜日別特売
UTRCM18-1300 超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 59759948

製品写真

UTRCM18-1300 超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 59759948
UTRCM18-1300 超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 59759948
UTRCM18-1300 超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 59759948
UTRCM18-1300 超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 59759948
UTRCM18-1300 超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 59759948
UTRCM18-1300 超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 59759948
UTRCM18-1300 超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 59759948
UTRCM18-1300 超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 59759948
UTRCM18-1300 超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 59759948
UTRCM18-1300 超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス) 59759948

超音波センサ UTRシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個アナログ出力-保護構造IP66, IP67 (IEC規格), IP69K (DIN規格)注文コード59759948品番UTRCM18-1300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)

その他【不検知領域】0~115mm材質ケース:マウント - SUS316L、本体 - PC、トランスデューサー:ポリウレタンフォーム、ガラス入りエポキシ樹脂保護構造IP66, IP67 (IEC規格), IP69K (DIN規格)耐電圧【充電部とケース間】1,000VAC~50/60Hzで1分間本体質量(g)32接続方式コネクタ型モデル検出距離(mm)120~1300アナログ出力-電源電圧(V)DC12~30保護等級IP67デジタル出力Push-pull使用環境【使用時】-25~70【保管時】-40~85(結氷または結露しないこと)保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路外径M18耐振動10~55Hz 復振幅1.5mmX, Y, Z 各方向2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタ耐衝撃500m/s2(≒50G) X・Y・Zの各方向3回スイッチング周波数(Hz)10応答時間(ms)100
取扱説明書:(1.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする