曜日別特売
C1D5-3 超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス) 59760061

製品写真

C1D5-3 超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス) 59760061
C1D5-3 超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス) 59760061

超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)3注文コード59760061品番C1D5-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・M12 5ピンの両端コネクタのケーブルです。

電源電圧DC電圧ケーブル長(m)3材質(ケーブル)PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12 (ソケット-Female)コネクタ2M12 (プラグ-Male)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする